商品単体画像
JEJアステージ
デコニーシーヴォワイド5段
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ダークブラウン
ホワイト
ダークブラウン
ライトグレー
グレージュ
幅(mm)
540
540
外寸:540
高さ(mm)
1061
1061
外寸:1061、引出し内寸:161
奥行(mm)
415
415
外寸:415
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54570400
品番
ダークブラウン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
簡単組み立てでマットな本体とパネルがシックな雰囲気のチェストです。
幅(mm)
540
質量(kg)
7.2
色
ダークブラウン
高さ(mm)
1061
奥行(mm)
415
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
463×361×161
棚段数(段)
5
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。