商品単体画像
JEJアステージ
壁付デコニーシーヴォ3段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ダークブラウン
ライトグレー
グレージュ
幅(mm)
340
340
外寸:340
高さ(mm)
661
661
外寸:661、引出し内寸:161
奥行(mm)
430
430
外寸:415
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54570707
品番
ホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
側面と背面に壁が付いてホコリが入りにくくなってるチェストです。簡単組み立てでマットな仕上がりがシックな雰囲気を醸し出します。
幅(mm)
340
質量(kg)
3
色
ホワイト
高さ(mm)
661
奥行(mm)
430
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×361×161
棚段数(段)
3
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。