ダークブラウン 壁付デコニーシーヴォ3段 JEJアステージ 54570716

商品単体画像

ダークブラウン 壁付デコニーシーヴォ3段 JEJアステージ 54570716
ダークブラウン 壁付デコニーシーヴォ3段 JEJアステージ 54570716

壁付デコニーシーヴォ3段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダークブラウン
幅(mm)340
高さ(mm)661
奥行(mm)430
内容量1個注文コード54570716品番ダークブラウン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

側面と背面に壁が付いてホコリが入りにくくなってるチェストです。簡単組み立てでマットな仕上がりがシックな雰囲気を醸し出します。

幅(mm)340質量(kg)3ダークブラウン高さ(mm)661奥行(mm)430内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×361×161棚段数(段)3
注意
※耐荷重以上の収納にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする