曜日別特売
A00268 アンパンマン スプーン・フォークセット(レッド) LEC(レック) 54572694

A00268 アンパンマン スプーン・フォークセット(レッド) LEC(レック) 54572694
A00268 アンパンマン スプーン・フォークセット(レッド) LEC(レック) 54572694
A00268 アンパンマン スプーン・フォークセット(レッド) LEC(レック) 54572694

アンパンマン スプーン・フォークセット(レッド)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード54572694品番A00268
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

安定感があって子どもが持ちやすいカタチに設計しています。すくいやすい深さのスプーン、しっかりさせるフォークです。食洗機・煮沸消毒OKです。イエロー(品番A00266)もあります。

用途子ども用スプーン・フォークセット材質スプーン・フォーク=ポリプロピレン寸法(mm)130×25×15Hレッド耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄をしてください。
※電子レンジ消毒を行う際は、電子レンジ専用の消毒器をご使用ください。
※薬液消毒は哺乳瓶消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。
※煮沸消毒は7分以上行わないでください。また、鍋肌に触れないようにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする