曜日別特売
KSW10 M12 SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商 54576525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSW10 M12 SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商 54576525
KSW10 M12 SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商 54576525

SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
内径(Φmm)13
外径(Φmm)30
内容量1個注文コード54576525品番KSW10 M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。
304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。

材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート呼び径M12厚さ(mm)3内径(Φmm)13外径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4382:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする