※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
やきつかナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1箱
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1個
1パック(2個)
呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
ピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54576778
品番
YTN M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。
繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
JIS規格
JIS B 1181 六角ナット1種
材質
SUS304(相当材)
表面処理
YKコート(ドライ仕上げ)
呼び
M6
ピッチ(mm)
1
高さH(mm)
(基準寸法)5
二面幅S(mm)
(基準寸法)10
対角(mm)
約11.5
単重(g)
約2.2