曜日別特売
RD-IL13MF ミスト付きデスクファン ReeD 54577445

RD-IL13MF ミスト付きデスクファン ReeD 54577445
RD-IL13MF ミスト付きデスクファン ReeD 54577445
RD-IL13MF ミスト付きデスクファン ReeD 54577445
RD-IL13MF ミスト付きデスクファン ReeD 54577445
RD-IL13MF ミスト付きデスクファン ReeD 54577445
RD-IL13MF ミスト付きデスクファン ReeD 54577445

ミスト付きデスクファン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード54577445品番RD-IL13MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,278
販売価格(税別)
2,980

ミスト付き
3段階風量調節
電源USB(Type-C)接続

用途
デスクワークで大活躍
付属品保証書付取扱説明書・給電用USBケーブル(Type-C)・アロマパッド(内蔵1枚+予備1枚)材質ポリプロピレン製/ABS樹脂幅(mm)約210ブルー高さ(mm)約260質量(g)約712奥行(mm)約90消費電力(W)8.5電源USB(Type-C接続)5V/2Aタンク容量(mL)600切タイマー1 / 2 / 3時間噴霧量(mL/h)45~225
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする