天板高さ(m)2.02収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2115×696×168質量(kg)8.1最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)55仕様折畳式方式リベット方式設置寸法・奥行(mm)1254設置寸法・幅(mm)691天板寸法(mm)257×160設置寸法(高さ)(mm)2016有効高さ(m)1.72収納寸法・幅(mm)691収納寸法・奥行(mm)168収納寸法・高さ(mm)2115脚立タイプ210cmタイプ設置寸法(幅×奥行)(mm)696×1254