曜日別特売
073027 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P002 COSTADO(コスタード) 54577733

 

073027 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P002 COSTADO(コスタード) 54577733
073027 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P002 COSTADO(コスタード) 54577733

老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P002

商品レビューを投稿する
取扱い終了
度数2.5
内容量1個注文コード54577733品番073027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの操作にも最適で、
バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
フレームとケースのデザインをマッチングさせたスタイリッシュモデル。

色(柄)
ブラウン
【テンプル】ブラウン(花柄)
サイズ(mm)
【レンズ横】約:51
【ブリッジ】約:17
【テンプル】約:148
【天地】約:29
素材
【レンズ】アクリル
【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
付属品ソフトケース仕様バネ丁番質量(g)約21度数2.5ブルーライトカット率0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする