KAGAヘルメット
オサメットチャリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラウン
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
54577856
品番
KGO-CH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
自転車用ヘルメット
SG規格認定品
用途
通勤用に
通学用に
スポーツ用に
材質
PC樹脂
色
ネイビー
質量(g)
278
規格
SG規格認定品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272×212×140
適合頭囲(cm)
54~57
関連資料:
商品チラシ(1.73MB)
注意
※自転車運転時に使用して下さい
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に損傷がなくても使用しないで下さい
※6歳未満の幼児使用不可となります
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい