KG005 ドルフィン クミカ工業 54578145

 

KG005 ドルフィン クミカ工業 54578145
KG005 ドルフィン クミカ工業 54578145
KG005 ドルフィン クミカ工業 54578145
KG005 ドルフィン クミカ工業 54578145
KG005 ドルフィン クミカ工業 54578145
KG005 ドルフィン クミカ工業 54578145
KG005 ドルフィン クミカ工業 54578145
KG005 ドルフィン クミカ工業 54578145
KG005 ドルフィン クミカ工業 54578145
KG005 ドルフィン クミカ工業 54578145

ドルフィン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズML
ベージュ
内容量1箱(12個)注文コード54578145品番KG005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

自転車用ヘルメット
SG規格認定品

用途
通勤用に
通学用に
スポーツ用に
材質AES樹脂ベージュサイズML質量(g)460規格S規格認定品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×22×170適合頭囲(cm)54~58
注意
※自転車運転時に使用して下さい
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に損傷がなくても使用しないで下さい
※6歳未満の幼児使用不可となります
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする