クミカ工業
ドルフィン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
SM
ML
SM
色
ブラウン
ホワイト
ブラック
ブラウン
ネイビー
マスタード
ベージュ
ライトパープル
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
54578188
品番
KG005SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
自転車用ヘルメット
SG規格認定品
用途
通勤用に
通学用に
スポーツ用に
材質
AES樹脂
色
ブラウン
サイズ
SM
質量(g)
430
規格
S規格認定品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×217×155
適合頭囲(cm)
56~60
関連資料:
商品チラシ(0.99MB)
注意
※自転車運転時に使用して下さい
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観に損傷がなくても使用しないで下さい
※6歳未満の幼児使用不可となります
※取扱説明書の使用方法をご確認のうえ使用して下さい