メイワパーツ
セパロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(50個)
首下長(mm)
4
色
白
注文コード
54578783
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
首下長・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートロックシステムで、強い嵌合力を実現した樹脂製オス・メスはめ込み鋲です。
材質
POM
色
白
頭径(Φmm)
12
首下長(mm)
4
適合穴径(Φmm)
7
注意
※一度留めると取り外しにくい構造になっています。