曜日別特売
1240701 滅菌綿棒(薬液注入タイプ) ハクゾウメディカル 54579107

1240701 滅菌綿棒(薬液注入タイプ) ハクゾウメディカル 54579107
1240701 滅菌綿棒(薬液注入タイプ) ハクゾウメディカル 54579107

滅菌綿棒(薬液注入タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1本×40袋)
内容量1箱(1本×40袋)注文コード54579107品番1240701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,003
販売価格(税別)
2,730

ポビドンヨード等の薬液を直接包材に注いで使用することができる滅菌綿棒です。
容器の消毒・滅菌等の費用・労力をカットでき便利で経済的です。

タイプ片綿種類No.15長さ(cm)軸部分:27滅菌EOG滅菌材質(軸)パッケージリボンパックタイプ(透明袋)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする