ハクゾウメディカル
裁断綿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100g)
1袋(100g)
1袋(500g)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100g)
注文コード
54579265
品番
1410700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
綿100%からなる繊維をパッド状にし、使い易いサイズに裁断したものです。
材質
綿100%
寸法(cm)
8×16
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000078
医薬品医療機器等法
一般医療機器