曜日別特売
CN-2011A キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント 54580059

キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚メーカーニッサン、スズキ主な適合車種エクストレイル、セレナ(C25)、セレナ(C27)(含e-POWER)、デュアリス、ラフェスタ、ランディ主な適合純正品番AY684-NS009・AY685-NS009・AY686-NS009・B7277-1GK4A・B7277-1VA0A・27277-EN025・27277-JD10A・27277-1VA0C・95860-50Z00・95860-50Z21・95860-51Z100・95861-51Z00・95861-52Z00・95869-50Z00注文コード54580059品番CN-2011A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。

主な適合純正品番
AY684-NS009・AY685-NS009
・AY686-NS009・B7277-1GK4A
・B7277-1VA0A・27277-EN025
・27277-JD10A・27277-1VA0C
・95860-50Z00・95860-50Z21
・95860-51Z100・95861-51Z00
・95861-52Z00・95869-50Z00
用途車内の快適、空気の安心メーカーニッサン、スズキ他社参考品番(BOSCH)ACM-N05主な適合車種エクストレイル、セレナ(C25)、セレナ(C27)(含e-POWER)、デュアリス、ラフェスタ、ランディ
注意
※適合のご確認お願い致します。※取付け後、1年間または15000kmを目安に交換することをお勧めします。
全車、オプションのミクロガードピュアトロン(電機集塵式空気洗浄機)装着車は、フィルタ形状が異なるため、装着できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54580244
2023-03-19
用途: エアコン使用時のフィルター
自動車・二輪車・自転車関連業

新車から約1年でかなり汚れていた為エアコンユニット内に匂いが染付く前に交換しました。
*エアコンの使用状況は常にONでした。
どうせならいろいろな高機能のあるタイプにしましたのでいつまでもクリーンな室内空間が保てれば嬉しいです。
次回もリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする