若井産業
鉄下地 デッキ専用ビス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
45
45
60
色
ブロンズ
シルバー
ブロンズ
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
54581267
品番
TDR545B
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。
2枚の羽根で板浮き防止。
ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。
全長(mm)
45
色
ブロンズ
ねじ部長さ(mm)
33
呼び径(mm)
5
頭径(mm)
9.8