若井産業
板金コース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(470本)
1パック(470本)
1パック(1000本)
全長(mm)
25
25
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(470本)
注文コード
54581285
品番
713825R
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
食い付きが良く、ビスこけが少ない先端形状
フラットに収まり、大きな頭でカチッと締結
耐食性が良いラスパート仕上げ
用途
金属屋根の直止め、スパンドレルの直止め、金属サイディングの直止め等
仕様
ラスパート
材質
鉄
全長(mm)
25
呼び径(mm)
3.8
頭径(mm)
9.5
ねじ部長さ(mm)
21