曜日別特売
713830R 板金コース 若井産業 54581294

板金コース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(1000本)
全長(mm)30
内容量1パック(1000本)注文コード54581294品番713830R
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

食い付きが良く、ビスこけが少ない先端形状
フラットに収まり、大きな頭でカチッと締結
耐食性が良いラスパート仕上げ

用途金属屋根の直止め、スパンドレルの直止め、金属サイディングの直止め等仕様ラスパート材質全長(mm)30呼び径(mm)3.8頭径(mm)9.5ねじ部長さ(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1051:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする