若井産業
ステンレス 棚柱用ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50本)
全長(mm)
16
色
ホワイト(頭部着色)
注文コード
54581486
品番
TBW016F
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
アウトレット
¥549
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
全長・色・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
16
色
ホワイト(頭部着色)
呼び径(mm)
3.1
頭径(mm)
6