若井産業
ステンレス 棚柱用ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50本)
全長(mm)
20
色
つや消し黒(頭部着色)
注文コード
54581556
品番
TBB020F
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
アウトレット
¥589
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
全長・色・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
20
色
つや消し黒(頭部着色)
呼び径(mm)
3.1
頭径(mm)
6