ON101 ニューカスタム噴口1型 オーミヤ 54581767

ニューカスタム噴口1型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54581767品番ON101
参考基準価格(税別)¥17,960販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

農事場面において洗浄時に使用します。

用途
洗浄用ノズル
全長(mm)890質量(g)690寸法ニップル取り外し時:G3/8取付ねじG1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする