曜日別特売
69535PZ ダンバ ステンレス シーリング ナベ 若井産業 54581809

ダンバ ステンレス シーリング ナベ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
全長(mm)35
内容量1箱(200本)注文コード54581809品番69535PZ
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途
角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。
呼び径(mm)5全長(mm)35ねじ部長さ(mm)35頭径(mm)9.6働き寸法(mm)21適合板厚(mm)1.6~4.5材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM頭部形状なべ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする