ON203 エルボ一頭口(ISO) オーミヤ 54581898

エルボ一頭口(ISO)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54581898品番ON203
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
用途
果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。
全長(mm)41.5質量(g)40ノズル径(Φmm)穴:2噴出量(L/min)[2.0MPa]0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする