ON204 中六角二頭口(ISO) オーミヤ 54581907

中六角二頭口(ISO)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54581907品番ON204
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
果樹関係や平面野菜、立木野菜等の栽培時に使用します。
全長(mm)75質量(g)90ノズル径(Φmm)穴:0.9噴出量(L/min)[2.0MPa]1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする