オーミヤ
ダブルジェットカクハンキ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54582668
品番
ON415WJ
参考基準価格(税別)
¥14,690
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
錆に強い真鍮製
質量(g)
800
穴径(Φmm)
ノズル:0.8×2
吐出量(L/min)
(2.0MPa)3
撹拌容量(L)
100~800