MM75-S008-01 ハンドルスピンナー 水中花 ショート TYPE1 50mm MAD MAX(マッドマックス) 54582869

MM75-S008-01 ハンドルスピンナー 水中花 ショート TYPE1 50mm MAD MAX(マッドマックス) 54582869
MM75-S008-01 ハンドルスピンナー 水中花 ショート TYPE1 50mm MAD MAX(マッドマックス) 54582869
MM75-S008-01 ハンドルスピンナー 水中花 ショート TYPE1 50mm MAD MAX(マッドマックス) 54582869
MM75-S008-01 ハンドルスピンナー 水中花 ショート TYPE1 50mm MAD MAX(マッドマックス) 54582869

ハンドルスピンナー 水中花 ショート TYPE1 50mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード54582869品番MM75-S008-01
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

車庫入れや縦列駐車時等のハンドル切り返しが楽々。ハンドルカバーと同時取り付け可能!(太巻き等ハンドルカバーの種類によってはスピンナーと接触し回転しない場合が御座います。)ハンドルにネジ留めするだけの簡単取り付け。

用途
内装ドレスアップ
適合汎用ブルー持ち手寸法(mm)50
注意
【使用上の注意】
※この商品はアクリル樹脂(PC材)で成形されております。素材の特性上下記の洗剤又は薬品に触れるとケミカルクラック(亀裂のようなもの)が発生する場合が御座います。ケミカルクラックが起こりやすい薬品メタノール、エタノール、ベンゼン、石油ベンジン、アセトン、酢酸、ガソリン灯油、ケロシン、シリコーン(プラスチックシリコーンは含まない)ケミカルクラックとは樹脂に応力と薬品が関わることで起こる割れの事です。なお、ケミカルクラックを起こした製品をそのまま使用するのはお控えください。万が一薬品が付着してしまった場合は濡れた布でしっかりとふき取り乾かして下さい。また、ケミカルクラックは製品不良では御座いません。これらの症状に対する、交換・返品対応はお受付することが出来ませんので、ご了承下さい。
【注意事項】
※通常走行時には絶対に使用しないで下さい
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする