曜日別特売
NONSLIP-TAKUMI-10MAI ノンスリップシート【KIWAMI】 1000mm×1000mm サンユー印刷 54583350

NONSLIP-TAKUMI-10MAI ノンスリップシート【KIWAMI】 1000mm×1000mm サンユー印刷 54583350
NONSLIP-TAKUMI-10MAI ノンスリップシート【KIWAMI】 1000mm×1000mm サンユー印刷 54583350
NONSLIP-TAKUMI-10MAI ノンスリップシート【KIWAMI】 1000mm×1000mm サンユー印刷 54583350
NONSLIP-TAKUMI-10MAI ノンスリップシート【KIWAMI】 1000mm×1000mm サンユー印刷 54583350
NONSLIP-TAKUMI-10MAI ノンスリップシート【KIWAMI】 1000mm×1000mm サンユー印刷 54583350

ノンスリップシート【KIWAMI】 1000mm×1000mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード54583350品番NONSLIP-TAKUMI-10MAI
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

「滑りづらい」特殊な製造方法から生まれたシートであり優れた摩擦効果でしっかり対象物を安定させます。
「低コスト」繰り返し使用ができ、湿気にも強いので耐久性に優れます。
「作業性」対象物同士の間に挟むだけ。薄くて軽いので誰でも簡単に使えます。
「汎用性」ハサミなどでカット可能なので好きなサイズに、効率良いサイズに使用可能です。
「SDGs」ストレッチフィルムなどと違って使い捨てではなくリユースが可能となります。
「ECO」PE製なのでリサイクルが容易で環境にやさしい。

用途パレットの上やパレタイズされている荷物同士の間に敷くことで荷滑りを大幅に軽減。段ボール製品、ドラム缶、ペール缶、ポリタンクなどの滑り止めに。滑りたくない場所に。材質PE長さ(mm)1000幅(mm)1000半透明入数(枚)10厚さ60μ
関連資料:(0.32MB)
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。
※データは実験値であり保証値ではありません。
※本商品は折り畳んで梱包してあるため折り目や折り皺等がありますのでご了承ください。
※濡れている状態、油などが付いている状態、汚れている状態では使わないでください。
※対象物はある程度の重量が無いと本来の性能が発揮しづらくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする