システムポリマー
新素材3層式 強力ポリ袋 Ⅰパック10枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚×40冊)
注文コード
54583438
品番
FG-904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
破れにくい3層式強力ポリ袋、引っ張り強度をアップごみ袋
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
容量(L)
90
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×1000
注意
0.02
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
560
/
税込
¥
616
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません