3976 スリムプラスチックバッグケース タワー ホワイト 山崎実業 54584208

3976 スリムプラスチックバッグケース タワー ホワイト 山崎実業 54584208
3976 スリムプラスチックバッグケース タワー ホワイト 山崎実業 54584208
3976 スリムプラスチックバッグケース タワー ホワイト 山崎実業 54584208
3976 スリムプラスチックバッグケース タワー ホワイト 山崎実業 54584208
3976 スリムプラスチックバッグケース タワー ホワイト 山崎実業 54584208

スリムプラスチックバッグケース タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54584208品番3976
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

置き場所に困る食パン1斤袋や調理用ポリ袋を取り出しやすくスリムに収納。袋を入れ替えて使いやすく、すっきりと収納できるケース
です。2通りの袋の入れ方ができるので、食パン1斤袋とポリ袋のどちらも収納することができます。引き出しの高さに合わせて縦置きで
も使用できます。おむつ用の袋の収納にも便利。取り出し口が角にあるので、引き出しを全部開けなくても袋をサッと取り出せます。

付属品緩衝材×4材質本体:ABS樹脂ホワイト質量(g)約420備考-適合サイズ収納可能サイズ 食パン1斤袋:約W13×H40cmまでの袋を約200枚 ※袋の厚みにより枚数は異なります。 ポリ袋:約W20~22.5(マチ含まず)×H38cmまでの袋を約200枚 ※マチ付き袋は、袋の幅(W)からマチを引いたサイズでご確認ください。 ※袋の厚みにより枚数は異なります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×23.5×14内寸(cm)取り出し口:約W6.3×D3.7×H3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする