曜日別特売
3661 マグネット防カビ&消臭剤ケース タワー S ブラック 山崎実業 54584506

3661 マグネット防カビ&消臭剤ケース タワー S ブラック 山崎実業 54584506
3661 マグネット防カビ&消臭剤ケース タワー S ブラック 山崎実業 54584506
3661 マグネット防カビ&消臭剤ケース タワー S ブラック 山崎実業 54584506
3661 マグネット防カビ&消臭剤ケース タワー S ブラック 山崎実業 54584506
3661 マグネット防カビ&消臭剤ケース タワー S ブラック 山崎実業 54584506

マグネット防カビ&消臭剤ケース タワー S ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54584506品番3661
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

置き場所に困る消臭剤や防カビ剤をマグネットで玄関扉や浴室壁面に浮かせて収納。消臭剤や防カビ剤を置いてカバーをスラ
イドさせて差し込むだけで、生活感が出る消臭剤や防カビ剤を隠してスタイリッシュに収納できます。浮かせているので床のお掃除
も簡単です。そのまま置いてもご使用できます。トレーは水はけの良いすのこ形状。※消臭・防カビの効果は設置する場所や環
境によって異なる場合があります。

材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約125備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面シリーズタワー耐荷重(kg)約0.25対応約W7.5×D4.3×H9.2cm以内の消臭剤・防カビ剤耐熱温度(℃)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×5.6×9.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする