曜日別特売
815300 ビニダイン KIHARA(キハラ) 54585616

ビニダイン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1kg)
内容量1個(1kg)注文コード54585616品番815300
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
内容量(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54585598
2022-07-12
用途: プリントしたものを本にするため

ネットで出力した紙を束ねて本にしています。背にビニダインを塗るのですが、もう少し柔らかいものだったらいいと思います。乾くと堅いので本を開くとページが外れることがあります。これだったら、木工ボンドでも同じような感じがします。

対象商品 : 54585598
2020-12-24
用途: 本の補修
キヨ書店卸売・小売業

木工用ボンドも併用していますが、こちらは仕上がりがいいような気がします。

対象商品 : 54585598
2020-09-23
用途: 図書の修理に使用
教育・研究機関

図書館であるいはプライベートで本の修理に使っています。木工用ボンドと似た見た目ですが、超強力です。本の修理用におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする