曜日別特売
U2962P01 スポット用ノズル ダイヘン 54585644

スポット用ノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54585644品番U2962P01
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

スポット用のノズルです。

用途
スポット用
仕様組合せ絶縁ブッシュ:U2769M03寸法L(mm)103寸法D(mm)25主な適合トーチWTCS-2501/WTCA-2501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする