ダイヘン
アウトレットガイド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54586256
品番
U2075J03
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組合せガイドアダプター:U785C13
材質
鋼
寸法(mm)
D1:1.6/D2:5.9
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8-1.0
材質(ワイヤー部)
適合:鉄・ステンレス
送給装置仕様
CM-231/CML-231/CMW-231/CM-232/CM-251/CM-261/CM-271/CM-146