曜日別特売
K970C21 アウトレットガイド ダイヘン 54586290

アウトレットガイド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54586290品番K970C21
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
仕様組合せガイドアダプター:U785C13材質寸法(mm)D1:2.8/D2:5.9適合ワイヤ径(Φmm)1.6ー2.0材質(ワイヤー部)適合:鉄・ステンレス送給装置仕様CM-231/CML-231/CMW-231/CM-232/CM-251/CM-261/CM-271/CM-146
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする