WISE(若穂囲製作所)
ロングボールポイント剛短レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
5
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
全長(mm)
160
80
90
105
120
142
160
184
203
227
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54586343
品番
SBGTL-50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。
ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。
首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
用途
六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業
全長(mm)
160
タイプ
首下ショート
対辺寸法(mm)
5
先端形状
ボールポイント
首下長(mm)
9
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※ねじの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。
商品説明動画
剛短レンチSBGTL/SBGTS
参考になった