SBGTS-20 ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所) 54586413

 

SBGTS-20 ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所) 54586413
SBGTS-20 ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所) 54586413
SBGTS-20 ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所) 54586413
SBGTS-20 ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所) 54586413

ショートボールポイント剛短レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)2
全長(mm)58
内容量1本注文コード54586413品番SBGTS-20
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。
ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。
首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。

用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業全長(mm)58タイプ首下ショート対辺寸法(mm)2先端形状ボールポイント首下長(mm)5
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※ねじの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

商品説明動画

剛短レンチSBGTL/SBGTS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする