トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
墜落制止用 交換用胴ベルト(軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54586526
品番
No.A-1005
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
50mm幅ナイロン製ベルト、アルミ合金製スライドバックル
色
黄
質量(g)
約200
ベルト長さ(mm)
1250