山崎実業
マグネットスポンジ&ボトルラック タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54587044
品番
3337
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
マグネットがつく壁面に簡単取り付けできるスポンジ&ボトルラック。浮かせるのでぬめらず衛生的。置き場所に困るスポンジ2個
と食器洗剤ディスペンサーを一括収納。仕切りがあるのでスポンジが重ならず衛生的。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約410
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×8.5×8
内寸(cm)
ボトル部:約W8×D8×H5.7 スポンジ部:約W3.5×D8×H5.7(1つあたり)