3282 マグネット スポンジホルダー タワー 3連 山崎実業 54587166

3282 マグネット スポンジホルダー タワー 3連 山崎実業 54587166
3282 マグネット スポンジホルダー タワー 3連 山崎実業 54587166
3282 マグネット スポンジホルダー タワー 3連 山崎実業 54587166
3282 マグネット スポンジホルダー タワー 3連 山崎実業 54587166
3282 マグネット スポンジホルダー タワー 3連 山崎実業 54587166

マグネット スポンジホルダー タワー 3連

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54587166品番3282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

マグネットでお好みの位置に取り付け可能。3つのスポンジを収納できるホルダー。マグネットがつくキッチンパネルに簡単取り付。
マグネットがつくシンクにも取り付け可能。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約180備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.5×7×8.5内寸(cm)各ホルダー部:約W3.5×D4.8×H8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする