3642 底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー M 2個組 ホワイト 山崎実業 54587184

3642 底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー M 2個組 ホワイト 山崎実業 54587184
3642 底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー M 2個組 ホワイト 山崎実業 54587184
3642 底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー M 2個組 ホワイト 山崎実業 54587184
3642 底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー M 2個組 ホワイト 山崎実業 54587184
3642 底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー M 2個組 ホワイト 山崎実業 54587184

底がクリア 縦横重ねられる引き出し整理収納ケース タワー M 2個組 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54587184品番3642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥715
販売価格(税別)
650

組み合わせ自由自在。縦にも横にも組み合わせられる整理収納ケース。Lサイズの上に重ねてスライドしやすいMサイズ。別売り
のS・L・深型サイズを組み合わせても使用できます。各サイズがきれいにスタッキングできるので、収納したいものによっていろいろな
組合せができます。底がクリアなので、重ねても下段のものがかくれません。キッチンではカトラリー、洗面室ではコスメ類、デスクで
はステーショナリーなどの収納としてお使いいただけます。

材質本体:PS樹脂ホワイト質量(g)約73.5(1個あたり)耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×16×3.7(1個あたり)内寸(cm)約W7.5×D15.5×H3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする