曜日別特売
2029 ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト 山崎実業 54587428

2029 ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト 山崎実業 54587428
2029 ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト 山崎実業 54587428
2029 ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト 山崎実業 54587428
2029 ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト 山崎実業 54587428
2029 ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト 山崎実業 54587428

ソファー裏コンソールテーブル タワー 棚付き ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54587428品番2029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
13,500

ソファー裏のデッドスペースを有効活用できるスリムでワイドなコンソールテーブル。
ソファー裏に飾り棚やちょい置きスペースとして追加できるテーブル。棚が付いていて
物が置けます。奥行きがスリムなので玄関や廊下などでもすっきりと置くことができます。

付属品クッション×4材質本体・棚板:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)幅(mm)1260質量(kg)8.5ブラック高さ(mm)650質量(g)約8500奥行(mm)205耐荷重(kg)天板:約5、棚板:約4本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1260×205×650内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板から棚まで:約123×18.5×13.5、棚下:約123×18.5×48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする