曜日別特売
2109 ゲーム機収納ラック タワー ホワイト 山崎実業 54587437

2109 ゲーム機収納ラック タワー ホワイト 山崎実業 54587437
2109 ゲーム機収納ラック タワー ホワイト 山崎実業 54587437
2109 ゲーム機収納ラック タワー ホワイト 山崎実業 54587437
2109 ゲーム機収納ラック タワー ホワイト 山崎実業 54587437
2109 ゲーム機収納ラック タワー ホワイト 山崎実業 54587437

ゲーム機収納ラック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54587437品番2109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000

ゲーム機やコントローラーを隠してすっきり収納できる機能的なラック。リビングなど
で雑然としがちなゲーム機やコントローラーなどを隠しながら美しく収納できる大容量の
ラックです。棚は引き出し式になっていて奥の方に置いた物も取り出しやすい。
上部の棚はコントローラーを2つ並べても余裕のある広さ。シリコーンのケーブルホル
ダー付き。蓋との間にスリットがあり、充電しながら天板にコントローラーを一時置き
できます。裏は排熱穴がたくさん空いていてケーブルの抜き差しもスムーズ。

ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24.7×36.5×60.3付属品ケーブルホルダー×2材質本体:スチール(粉体塗装)、扉:天然木積層合板・マグネット、レール:スチール(ユニクロメッキ)、クッション・ケーブルホルダー:シリコーン質量(g)約10000間口(mm)約247耐荷重(kg)天板:約2.5、スライド棚上段:約1.5、スライド棚下段:約1、本体底面:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×36.5×60.3内寸(cm)天板(凹み部分):約W20.8×D30.8、スライド棚上段:約W19.7×D33.8×H14、スライド棚下段:約W7.5×D33.8×H17、スライド棚上段から底面までの収納部:約W13×D34×H44、スライド棚下段から底面までの収納部:約W8.7×D34×H26.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする