岩崎製作所
吸管ホース用 木製枕木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54588398
品番
16QM00W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質
木製
長さ(mm)
265
幅(mm)
110
高さ(mm)
45
質量(g)
890