1977 マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト 山崎実業 54588478

1977 マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト 山崎実業 54588478
1977 マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト 山崎実業 54588478
1977 マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト 山崎実業 54588478
1977 マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト 山崎実業 54588478
1977 マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト 山崎実業 54588478

マグネットバスルーム手おけ&湯おけホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54588478品番1977
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

マグネットで浮かせて収納できる手おけ& 湯おけホルダー。強力マグネットでバスルームの壁面に簡単取り
付け。手おけやバス用品を浮かせて収納できるので乾きやすく衛生的です。湯おけは、乾きやすいように
斜めに引っ掛けられる設計。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約190備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面シリーズタワー耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5.5×17内寸(cm)手おけ用ホルダー:約W3.5×D2×H4、湯おけ用ホルダー:約W3.5×D5×H2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする