曜日別特売
AMP-003BK [MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブル アクセス 54588959

※商品単品画像

AMP-003BK [MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブル アクセス 54588959
AMP-003BK [MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブル アクセス 54588959
AMP-003BK [MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブル アクセス 54588959
AMP-003BK [MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブル アクセス 54588959
AMP-003BK [MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブル アクセス 54588959
AMP-003BK [MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブル アクセス 54588959

[MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54588959品番AMP-003BK
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

充電タイムを彩るライトニングケーブル
ベージックカラーから目を引くシャーベットカラーまでバリエーション豊富な(MFi取得品)ライトニングケーブル
MFiを取得したライトニングケーブル
デスク周りはもちろん持ち運びにも便利なケーブル長約1.0m
シリコン素材で絡まりにくくさらりとした滑らかな質感

ブラック質量(g)約23ケーブル長(m)約1.0取得規格MFi適合用途充電
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※本製品をご使用の際、人体や財産に損傷が生じた場合、また接続機器に破損、紛失、故障、内部データの消失等が発生した場合でも、メーカーは一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする