曜日別特売
09SAI6565B 黄銅製 クロムメッキ 採水口媒介 岩崎製作所 54589037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

09SAI6565B 黄銅製 クロムメッキ 採水口媒介 岩崎製作所 54589037
09SAI6565B 黄銅製 クロムメッキ 採水口媒介 岩崎製作所 54589037
09SAI6565B 黄銅製 クロムメッキ 採水口媒介 岩崎製作所 54589037

黄銅製 クロムメッキ 採水口媒介

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
口径(A)根元部(呼び径)65A
内容量1個注文コード54589037品番09SAI6565B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

消防ネジ式 キャップ付きの採水口媒介金具です。(レバーハンドル式)

材質青銅製(クロームメッキ)口径(B)(呼び径)65A口径(A)根元部(呼び径)65A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする