曜日別特売
27FB240R-B IWA消防長靴 岩崎製作所 54589168

IWA消防長靴

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード54589168品番27FB240R-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

鉄製踏み抜き防止板搭載の消防長靴。高級感のある消防団マーク刺繍入り!誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。

サイズ(cm)24靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54589168
2022-07-05
用途: 訓練

サイズについて、22.0cmからあれば良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 54589229
2021-12-12
用途: 消火等
農・林・水産業

メーカー品なので安心。送料を考えると他のネット販売店よりも安く買えるので良い。街の靴屋より1000円以上安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする