曜日別特売
ST-S ニュースタッキングリーマS柄 新開工具 54590097

ST-S ニュースタッキングリーマS柄 新開工具 54590097
ST-S ニュースタッキングリーマS柄 新開工具 54590097
ST-S ニュースタッキングリーマS柄 新開工具 54590097

ニュースタッキングリーマS柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)20
20
19
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
24
25
30
全長(mm)200
刃長(mm)70
内容量1本注文コード54590097品番ST-S
参考基準価格(税別)¥39,040販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。

用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55刃数6全長(mm)200直径(Φmm)20刃長(mm)70柄径(Φmm)16柄下長115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする