新開工具
ストップホールリーマMT柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
6.5
6.5
6.5
7
7.5
8
5
5.5
6
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
22
24
30
32
全長(mm)
120
110
120
135
145
155
190
200
220
250
270
刃長(mm)
40
30
40
50
60
70
90
100
120
130
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54590910
品番
STO-MT
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途
合金鋼、ステンレス鋼の加工
材質
SKH55
刃数
4
全長(mm)
120
直径(Φmm)
6.5
刃長(mm)
40
柄下長
54.5
シャンク(MT No.)
MT1